{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 25 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 28 mm | |
Sleutellengte L | 346 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441782 | |
Nummer fabrikant | 615950 25X28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 25X28mm
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 346 mm | 346 mm |
Sleutelwijdte 1 | 25 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte 2 | 28 mm | 28 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |