{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Sleutellengte L | 239 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 14X15 | |
EAN/GTIN | 4045197160973 | |
Nummer fabrikant | 615950 14X15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 14X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
918 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 239 | 239 |
Sleutelwijdte 1 | 14 | 14 |
Sleutelwijdte 2 | 15 | 15 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 | 22 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 23 | 23 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |