{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197161024 | |
Nummer fabrikant | 615950 22X24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 22X24 mm
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
477 stuks direct leverbaar
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |