Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 18X19mm

Artikelnummer: 615950 18X19
op aanvraag
Op voorraad
1.040 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 18 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Sleutellengte L 290 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 28 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 29 mm
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615950 18X19
EAN/GTIN 4045197332202
Nummer fabrikant 615950 18X19

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 18X19mm

Ringsleutel, diep doorgezet, verchroomd, Sleutelwijdte: 18X19mm

op aanvraag
Op voorraad
1.040 stuks direct leverbaar
€ 8,45
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 8,45
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
€ 11,80
Sleutellengte L 290 mm 290 mm 275 mm
Sleutelwijdte 1 18 mm 18 mm 18 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm 19 mm 19 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 28 mm 28 mm 28 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 29 mm 29 mm 29 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen