{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 263 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441751 | |
Nummer fabrikant | 615950 14X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 14X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
622 stuks direct leverbaar
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Maximale ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |