{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 195 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 27,4 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 31,4 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 11 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12,5 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 619705 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197673381 | |
Nummer fabrikant | 619705 14X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Open ringsleutel 14X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
630 stuks direct leverbaar
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 195 | 263 | 263 | 245 |
Sleutelwijdte 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 27,4 | 22 | 22 | 22 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 31,4 | 27 | 27 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |