Open ringsleutel 30X32 mm

Artikelnummer: 619705 30X32
op aanvraag
Op voorraad
1.192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 30 mm
Sleutelwijdte 2 32 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Sleutellengte L 297 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 50,4 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 52,4 mm
Maximale ringhoogte h1 max 19 mm
Maximale ringhoogte h2 max 20,5 mm
Ringstand 10 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619705 30X32
EAN/GTIN 4045197673435
Nummer fabrikant 619705 30X32

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.
Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring − vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Open ringsleutel  30X32 mm

Open ringsleutel 30X32 mm

op aanvraag
Op voorraad
1.192 stuks direct leverbaar
€ 37,40
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
€ 16,35
op aanvraag
Op voorraad
2.123 stuks direct leverbaar
€ 16,35
Sleutellengte L 297 360 360
Sleutelwijdte 1 30 30 30
Sleutelwijdte 2 32 32 32
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Maximale ring-⌀ D1 max 50,4 44 44
Maximale ring-⌀ D2 max 52,4 48 48
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen