{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Sleutellengte L | 263 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197160980 | |
Nummer fabrikant | 615950 16X17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 16X17 mm
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 263 | 263 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 |
Sleutelwijdte 2 | 17 | 17 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 | 25 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 | 27 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |