{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 22 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Sleutellengte L | 325 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197385512 | |
Nummer fabrikant | 615900 22X24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 22X24 mm
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
752 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
5 stuks direct leverbaar
CHF 27.30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schlüssellänge L | 325 | 325 | 243 |
Schlüsselweite 1 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 34 | 34 | 38,5 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 37 | 37 | 42 |
Produktart | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schraubenschlüssel |