{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Sleutellengte L | 167 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197385338 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 6X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.768 stuks direct leverbaar
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 167 | 167 |
Sleutelwijdte 1 | 6 | 6 |
Sleutelwijdte 2 | 7 | 7 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 11 | 11 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 12 | 12 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |