{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 290 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197348692 | |
Nummer fabrikant | 615900 17X19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.162 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.019 stuks direct leverbaar
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 290 | 290 | 213 |
Sleutelwijdte 1 | 17 | 17 | 17 |
Sleutelwijdte 2 | 19 | 19 | 19 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 | 28 | 31,2 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 | 29 | 33,3 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |