{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 36 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 41 mm | |
Sleutellengte L | 440 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 53 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 60 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197385598 | |
Nummer fabrikant | 615900 36X41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 36X41 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.590 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
838 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 440 | 440 | 440 |
Sleutelwijdte 1 | 36 | 36 | 36 |
Sleutelwijdte 2 | 41 | 41 | 41 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 53 | 53 | 53 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 60 | 60 | 60 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |