{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 20 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 22 mm | |
Sleutellengte L | 318 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 31 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385505 | |
Nummer fabrikant | 615900 20X22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 20X22 mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
961 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 318 | 318 |
Sleutelwijdte 1 | 20 | 20 |
Sleutelwijdte 2 | 22 | 22 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 31 | 31 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 34 | 34 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |