{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 32 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 36 mm | |
Sleutellengte L | 410 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 48 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 52 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197385581 | |
Nummer fabrikant | 615900 32X36 |