{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 25 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 28 mm | |
Sleutellengte L | 346 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441690 | |
Nummer fabrikant | 615900 25X28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 25X28 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 346 | 346 |
Sleutelwijdte 1 | 25 | 25 |
Sleutelwijdte 2 | 28 | 28 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 | 36 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 | 40 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |