{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 24 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 27 mm | |
Sleutellengte L | 337 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Oppervlak | gefosfateerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615900 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197385529 | |
Nummer fabrikant | 615900 24X27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 24X27 mm
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.224 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.751 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 337 | 337 | 258 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 |
Sleutelwijdte 2 | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 42,4 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 46,4 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |