Ringsleutelset, diep doorgezet 10

Artikelnummer: 615610 10
Korting
108,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
835 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal sleutels 10
    Ringstand 75 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Maatsysteem metrisch ja
    Maatsysteem inch nee
    Ring diep doorgezet nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615610 10
    EAN/GTIN 4062406221119
    Nummer fabrikant 615610 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met AS-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Resp. 1 ringsleutel nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

    Tip:

    HT-Drive − het bijzonder passende profiel.
    Voordeel
    • Bouten worden op de flanken gepakt.
    • De bouten worden gespaard.
    • Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
    • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen