{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114360 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197016812 | |
Nummer fabrikant | 114360 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS N 7,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
4.275 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | TiN |
Totale lengte L | 109 | 74 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,5 | 7,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 130 |