{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 39 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 3,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743864 | |
Nummer fabrikant | 114031 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 3,4
op aanvraag
Op voorraad
1.744 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
986 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.592 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nominale ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |