{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 2,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743796 | |
Nummer fabrikant | 114031 2,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 2,8
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
€ 0,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.679 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.991 stuks direct leverbaar
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | groen |
Nominale ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |