{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 2,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 27 mm | |
Totale lengte L | 53 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114031 2,3 | |
EAN/GTIN | 4062406743741 | |
Nummer fabrikant | 114031 2,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 2,3
op aanvraag
Op voorraad
2.496 stuks direct leverbaar
€ 1,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
€ 0,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.094 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |