{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,2 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,5 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 21 | |
EAN / GTIN | 4018754019298 | |
Gamintojo numeris | 40102121 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Žiedo padėtis | 15 | 15 | 10 |
Rakto dydis | 21 | 21 | 21 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,5 | 13,5 | 13,5 |