Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 14 mm

Prekės Nr.: 614200 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 14 mm
    Rakto ilgis L 210 mm
    maksimalus žiočių aukštis h1 6,5 mm
    maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 10 mm
    Žiedo padėtis 15 laipsniai
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
    Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
    Paviršius ant nikelio chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Kilpos pusė AS-drive taip
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 614200 14
    EAN / GTIN 4018754019229
    Gamintojo numeris 40101414

    Aprašymas

    Modelis:

    Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
    Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

    Standartas:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

    Pastaba:

    AS-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš AS-drive ženklo. Privalumai:
    • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
    • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį