{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 215 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 7 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 15 | |
EAN / GTIN | 4018754019236 | |
Gamintojo numeris | 40101515 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
14,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
9,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
9,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto ilgis L | 215 mm | 230 mm | 275 mm | 215 mm |
Rakto dydis | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | chromo molibdeno plienas | Chrome-Alloy-Steel |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |