{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 385 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 12 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754019359 | |
Gamintojo numeris | 40102727 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
29,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
628 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje
19,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Rakto ilgis L | 385 mm | 386 mm | 385 mm |
Rakto dydis | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |