{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754019205 | |
Gamintojo numeris | 40101212 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
4,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 830 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Žiedo padėtis | 15 | 15 | 10 |
Rakto dydis | 12 | 12 | 12 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |