{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 41 mm | |
Rakto ilgis L | 560 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 14 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 20 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 41 | |
EAN / GTIN | 4018754019410 | |
Gamintojo numeris | 40104141 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 41mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
95,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
34,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 009 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | ant nikelio chromuotas | fosfatuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 560 mm | 442 mm | 442 mm |
Rakto dydis | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |