{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 41 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 442 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 17 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 26 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441676 | |
Gamintojo numeris | 613950 41 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 41 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
34,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 442 mm | 442 mm |
Rakto dydis | 41 mm | 41 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 26 mm | 26 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |