{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Gamintojo numeris | 613950 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 332 vnt. yra sandėlyje
4,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
4,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 316 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Rakto ilgis L | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Rakto dydis | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |