{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 10 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 15 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 21 | |
EAN / GTIN | 4045197159861 | |
Gamintojo numeris | 613950 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 773 vnt. yra sandėlyje
8,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
8,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
588 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | fosfatuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 250 mm | 250 mm | 260 mm |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |