{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 100 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 5 | |
EAN / GTIN | 4045197441621 | |
Gamintojo numeris | 613950 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
461 vnt. yra sandėlyje
4,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 | 4 |
Žiedo padėtis | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 100 | 100 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |