Kilpinis veržliaraktis, chromuotas, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 613950 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 533 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 8 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Rakto ilgis L 120 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 4,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 7 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613950 8
EAN / GTIN 4045197159748
Gamintojo numeris 613950 8

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį