{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 340 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 14 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 20 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 30 | |
EAN / GTIN | 4045197159908 | |
Gamintojo numeris | 613950 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 937 vnt. yra sandėlyje
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje
18,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 340 | 424 |
Rakto dydis | 30 | 30 |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 20 | 20 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |