{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 310 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 27 | |
EAN / GTIN | 4045197159892 | |
Gamintojo numeris | 613950 27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 519 vnt. yra sandėlyje
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
477 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 13 | 12 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 15 | 15 |
Rakto ilgis L | 310 | 386 |
Rakto dydis | 27 | 27 |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 18 | 18 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |