{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 230 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197159854 | |
Gamintojo numeris | 613950 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 696 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 401 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Paviršius | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 230 | 230 |
Rakto dydis | 19 | 19 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 | 14 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |