{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613600 14 | |
EAN / GTIN | 4062406220068 | |
Gamintojo numeris | 613600 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 938 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6,5 | 6,5 |
Paviršius | matinis chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Rakto ilgis L | 165 | 210 |
Rakto dydis | 14 | 14 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12 | 10 |