{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 200 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220532 | |
Gamintojo numeris | 613600 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 211 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 | 8,5 |
Paviršius | matinis chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Rakto dydis | 18 | 18 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 | 12 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |