{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5,5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 100 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613600 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406219581 | |
Gamintojo numeris | 613600 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 5,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 298 vnt. yra sandėlyje
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 913 vnt. yra sandėlyje
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Paviršius | matinis chromuotas | fosfatuotas | chromuotas |
Rakto ilgis L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rakto dydis | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |