{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 7 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 110 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613600 7 | |
EAN / GTIN | 4062406219604 | |
Gamintojo numeris | 613600 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kilpinis veržliaraktis 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 122 vnt. yra sandėlyje
3,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 | 4 |
Rakto ilgis L | 110 | 110 |
Rakto dydis | 7 | 7 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 | 7 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |