{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 8 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019182 | |
Gamintojo numeris | 40101010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 547 vnt. yra sandėlyje
3,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
332 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Paviršius | ant nikelio chromuotas | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto ilgis L | 165 mm | 170 mm | 165 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |