Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 10 mm

Prekės Nr.: 614900 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Rakto ilgis L 170 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 5,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 8 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614900 10
EAN / GTIN 4045197442048
Gamintojo numeris 614900 10

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis  10 mm

Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 128 vnt. yra sandėlyje
3,62 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 932 vnt. yra sandėlyje
3,06 €
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant kaldintas štampuojant
maksimalus žiočių aukštis h1 5,5 5
Paviršius chromuotas chromuotas
Žiedo padėtis 15 15
Rakto ilgis L 170 140
Raktų dydžių matmenys metrais metrais
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį