{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 302 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,2 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,5 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Gamintojo numeris | 614900 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,2 mm | 9,2 mm |
Paviršius | chromuotas | ant nikelio chromuoti |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 10 laipsniai |
Rakto ilgis L | 302 mm | 280 mm |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,5 mm | 13,5 mm |