{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 20 mm | |
Rakto ilgis L | 290 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,1 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197442147 | |
Gamintojo numeris | 614900 20 |