{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Rakto ilgis L | 266 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197442123 | |
Gamintojo numeris | 614900 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
6,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 217 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8,5 | 9 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 15 | 15 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12 | 14 |