{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 280 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 9,2 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,5 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220723 | |
Gamintojo numeris | 614600 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 21mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | chromuotas |
Rakto dydis | 21 mm | 21 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13,5 mm | 13,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |