{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Rakto ilgis L | 230 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614600 16 | |
EAN / GTIN | 4062406220679 | |
Gamintojo numeris | 614600 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 230 mm | 242 mm | 295 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | chromo molibdeno plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |