{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Rakto ilgis L | 145 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Gamintojo numeris | 614600 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 988 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 513 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5 | 4,5 |
Rakto ilgis L | 145 | 115 |
Rakto dydis | 8 | 8 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 | 7 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |