{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 430 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 14 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 21 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614600 32 | |
EAN / GTIN | 4062406220778 | |
Gamintojo numeris | 614600 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis, Rakto dydis: 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
583 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
16,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 334 vnt. yra sandėlyje
16,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
20,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
683 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | ant nikelio chromuoti | fosfatuotas | chromuotas | chromuotas | matinis chromuotas |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |