{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | |
Žiedo padėtis | 10 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220143 | |
Gamintojo numeris | 614600 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 853 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 138 vnt. yra sandėlyje
6,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 6 | 5,5 |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 180 | 140 |
Rakto dydis | 12 | 12 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 | 10 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |