Kombinuotas veržliaraktis, ilgas modelis 13 mm

Prekės Nr.: 614600 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 160 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13 mm
Rakto ilgis L 195 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 6,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 10 mm
Žiedo padėtis 10 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
Kilpa giliai įgaubta taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614600 13
EAN / GTIN 4062406220648

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė giliai įgaubta.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami pagal HT-driveženklą. Privalumai:
  • Varžtai suimami už šoninių paviršių. − Varžtai tausojami. − Varžtai ilgiau tinkami naudoti.
  • Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. − Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį